システマ ハグキプラス Sハミガキ たっぷりサイズ 120g

システマ ハグキプラス Sハミガキ たっぷりサイズ 120g LION(ライオン)


おとろえてきた歯ぐきを活性化
歯ぐきのコラーゲンを守り、組織を修復して、歯周病を防ぐとともに、知覚過敏症状を防ぐ薬用ハミガキ

仕様●成分/湿潤剤:ソルビット液、PG、清掃剤:無水ケイ酸A、粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム、薬用成分:硝酸カリウム、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸、発泡剤:ラウロイルメチルタウリンNa、POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、香味剤:香料(マイルドハーブミントタイプ)、サッカリンNa、pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸、粘結剤:アルギン酸Na、安定剤:酸化Ti、浸透剤:PEG4000、コーティング剤:イソステアリン酸フィトステリル、イソステアリン酸、アルギン酸PG、清涼剤:メントール、保存剤:パラベン アズワン品番65-8992-73 内容量1個(120g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65860115 -
970
929
1,022 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする