しっぽふりふりあまえんぼうねこちゃん コミュニケーションロボット ミックスブラウン
ふわふわな抱き心地で全100通り以上の表現と鳴き声の猫型ペットロボットです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):200×250×700●★入数:1個●材質:ポリエステル、ナイロン、PVC(塩化ビニル樹脂)、GPPS(汎用ポリスチレン)、ABS樹脂●重量:約900g●電源:単2アルカリ乾電池×4本(別売)●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)、はじめ方ガイド
アズワン品番7-3824-01
内容量1個
ふわふわな抱き心地で全100通り以上の表現と鳴き声の猫型ペットロボットです。