ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 10個入

ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●行数:WR-PHD●シリーズ:Straight●方向:ストレート●コード番号:205-3115 アズワン品番65-7697-68 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65860237 60910213421
820
819
901 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする