ジャンパ メス ストレート 赤 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 10個入

ジャンパ メス ストレート 赤 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの赤色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:1 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:赤●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3200 アズワン品番65-7575-77 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65860246 60900213521
550
549
604 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする