ショックアブソーバ DYSWシリーズ 62.05mm
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 32 であらゆる位置に設置されており、単動式です。ストロークレート 60 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSW●ボディ長さ:52.05mm●全体長さ:62.05mm●接続タイプ:M10x1●最大エネルギー容量/時間:15000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:2.5Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-2922
アズワン品番65-8021-70
内容量1個