曜日別特売

シリンジフィルター PES 13mm 0.2μm 滅菌済 1箱 100個入

シリンジフィルター PES 13mm 0.2μm 滅菌済 1箱 100個入 - Thermo Scientific Nalgene


HPLCやGCで用いる非水系溶媒のろ過に使用可能
USP Class VI
オートクレーブ可
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
細胞無毒性

仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●滅菌済●包装:個包装●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-74内容量1箱(100個)
注意

※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860788720-1320
53,420
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする