スタッキングボウル 14cm

スタッキングボウル 14cm アズワン


衛生的で丈夫なステンレス製のボウルです。
スタッキング収納でき場所も取らず持ち運びに便利。
繰り返し使えて丈夫で長持ち無駄なゴミも出ません。

仕様●材質:18-0ステンレス●サイズ:Φ151×50mm●重量:80g アズワン品番65-9145-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65862757 -
1,500
1,490
1,639 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする