ステレオイヤホン&ハンズフリー
Lightningポートに接続してiPhoneで使えるステレオイヤホン。
手元で音量調節ができるコントローラー付き。
発着信スイッチ&高感度マイク搭載によりワンプッシュでハンズフリートークが可能。
フラットケーブルの採用でコードが絡まる不満を解消。
装着性、遮音性に優れた高音質カナル型。
仕様●カラー:ホワイト●パッケージ重量:40g●パッケージ寸法:W40×H160×D30mm●イヤホン部形式:ダイナミック型ドライバーユニット:Φ10mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:112dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:シリコン型入力感度:-44dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●コネクタ:Lightningコネクタ●ケーブル長:約1.1m●梱包内容:イヤホン本体×1/シリコンイヤーパッドSS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済
アズワン品番65-9077-62
内容量1個