スプライスコネクタ 絶縁 スペアワイヤキャップ 赤 1袋 1000個入

スプライスコネクタ 絶縁 スペアワイヤキャップ 赤 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity PIDGワイヤキャップ
ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ): 1.25 → 2 mm のワイヤレンジ 黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5345 710-5345 ): 3 → 6 mm のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9 mm のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68 mm の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59 mm の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92 mm の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91 mm の絶縁直径
ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ

仕様●スプライスタイプ:スペアワイヤキャップ●全長:13.08mm●絶縁:絶縁●色:赤●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3847 アズワン品番65-7664-74 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66014928 324485
108,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする