スペードコネクタ 1袋 7500個入

スペードコネクタ 1袋 7500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子
FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。
特長と利点
正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。
用途
FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。

仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:4mm2●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:11AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3991 アズワン品番65-7659-09 内容量1袋(7500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66015454 280080-2
208,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする