タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:390mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0006
アズワン品番65-7910-28
内容量1個