タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2100mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0699
アズワン品番65-7876-45
内容量1個