タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1295mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:217-1733
アズワン品番65-7884-40
内容量1個