タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム

タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム Optibelt


OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:2159mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1056 アズワン品番65-7883-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66020896 850 H 300
39,000
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする