タイミングベルト 幅 9mm 長さ 711mm 歯数 237 ピッチ 3mm ゴム
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:711mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:237●材質:ゴム●コード番号:217-0893
アズワン品番65-7882-36
内容量1個