タイミングベルト 幅 9mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 740 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 740 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:740mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:148●材質:ゴム●コード番号:204-2899
アズワン品番65-8013-20
内容量1個