タイミングベルト 幅 9mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 850mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 750 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:850mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:204-2960
アズワン品番65-8004-79
内容量1個