BERN387TVF ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ AMPHENOL 66023407

ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66023407
品番
BERN387TVF
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980


Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用

仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:ニッケル●コード番号:226-8599
アズワン品番
65-7613-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする