タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール

タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール BULGIN


Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8013 アズワン品番65-7799-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66023660 MC25LOSGR
11,000
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする