チュービングスリーブ 現金シリーズ 16mm

チュービングスリーブ 現金シリーズ 16mm Festo


Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 2.5 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:16mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3120 アズワン品番65-8030-73 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66025437 QSH-16-12-20
14,200
14,033
15,436 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする