曜日別特売
QSH-16-12-20 チュービングスリーブ 現金シリーズ 16mm Festo 66025437

チュービングスリーブ 現金シリーズ 16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
66025437
品番
QSH-16-12-20
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980


Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 2.5 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃

仕様
●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:16mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3120
アズワン品番
65-8030-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする