曜日別特売

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron - SIEMENS


Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です

仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903アズワン品番65-7799-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660257963LD3130-0TK11
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする