ディップスイッチ 凸型 SPST 1セット 31個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●入数:1チューブ(31個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3988
- アズワン品番
- 65-7811-21
- 内容量
- 1セット(31個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ














