曜日別特売

ドリームカッター チップ 350 1130 1セット 10個入

ドリームカッター チップ 350 1130 1セット 10個入 - サンドビック


サンドビック製ドリームカッター製チップ(350)1130

仕様●RE:0.2●W1:13.7●LE:19.1●S:4.75●材質/仕上:超硬●コード番号:836-0902アズワン品番65-8196-30内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66027074LDHT190400PL
37,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66027074LDHT190400PL63599797LDHT 19 04 00-PLLDHT190400PL ドリームカッター チップ サンドビック 63599797ドリームカッター チップサンドビック1箱(10個)
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする