サンドビック
ドリームカッター チップ 350 1130 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66027074
品番
LDHT190400PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,500
サンドビック製ドリームカッター製チップ(350)1130
仕様
●RE:0.2●W1:13.7●LE:19.1●S:4.75●材質/仕上:超硬●コード番号:836-0902
アズワン品番
65-8196-30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66027074
LDHT190400PL
63599797
LDHT 19 04 00-PL
ドリームカッター チップ
サンドビック
1箱(10個)
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました。