ドリルチャック キー付
先端工具を取り付けて、ドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨、ビットでネジ締めなど、いろいろな作業が可能になります。
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
キイ付タイプ:付属のキイで先端工具を着脱。
ハイブリッドタイプ:キイ付・キイなし両用タイプ。
仕様●形状:6.35mm●商品内容:ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ●先端工具つかみ範囲:口径0.8~6.5(mm)
アズワン品番67-0439-94
内容量1個
先端工具を取り付けて、ドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨、ビットでネジ締めなど、いろいろな作業が可能になります。
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
キイ付タイプ:付属のキイで先端工具を着脱。
ハイブリッドタイプ:キイ付・キイなし両用タイプ。