ハウジング Han 1Aシリーズ ねじサイズM3

ハウジング Han 1Aシリーズ ねじサイズM3 ハーティング


バルクヘッド取り付けハウジング、ストレート、サイズ: 1 A、材質(フード / ハウジング):ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、材質(シール): TPE

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han A●ねじサイズ:M3●範囲:Han●メーカーサイズコード:1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1488 アズワン品番65-7587-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66037644 9100000300
1,000
969
1,066 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする