ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入

ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入 VISHAY

仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:3.2mm●幅:6.4mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 6.4 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1354 アズワン品番65-8064-91 内容量1セット(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66038658 THJP1225AST1
288,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする