ピュオーラ 歯みがきシート 15枚入

ピュオーラ 歯みがきシート 15枚入 花王


洗浄成分(ピロリン酸Na)配合シートが、歯や口内のネバつき汚れをやさしく除去します。
口臭を防ぎ、口内を清潔にします。
清浄剤エリスリトール配合です。
天然コットン原料100%のやわらかいウェットシートです。
水の使えない場所や、外出先で、お口をすっきりさせたいときに便利です。
使い方:シートを取り出し、歯や口内の汚れをやさしくふき取ってください。
舌や歯ぐきは強くこすらないでください。
使用後、水ですすぐ必要はありません。
ブラッシングとは違って汚れが落ちにくいところがあるので、日常の歯みがきは行ってください。
使用後はシールをしっかり閉めてください。
開封後はなるべくお早めにお使いください。
袋内を清潔に保つため、一度取り出したシートは戻さないでください。

仕様●シートサイズ:145×200mm●材質/仕上:成分/水(基剤)、エリスリトール(清浄剤)、エタノール(溶剤)、ソルビトール(湿潤剤)、PG(湿潤剤)、●マルチトール(湿潤剤)、プルラン(湿潤剤)、PEG-40水添ヒマシ油(可溶化剤)、ピロリン酸4Na●(洗浄剤)、フィチン酸(光沢剤)、香料(クリーンミントタイプ)、水酸化Na(pH調整剤)、スクラロース●(甘味剤)、フェノキシエタノール(防腐剤)、エチルパラベン(防腐剤)●注意:口中の清拭以外には使用しない傷等がある部位には使用しない乳幼児には使用しない●原産国:日本●コード番号:407-8509 アズワン品番67-2339-22 内容量1パック(15枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66039270 289315
595
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする