ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング - SKF(日本エスケイエフ)


SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 327 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります

仕様●内径:90mm●センター高さ:101.6mm●長さ:327mm●コード番号:213-2080アズワン品番65-7894-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66039279SYJ 90 TF
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする