ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6174 アズワン品番65-7681-45 内容量1セット(150個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66039778 TSM-105-01-F-DV-P-TR
39,800
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする