ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6177 アズワン品番65-7694-40 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66039857 TSM-105-01-F-SH
860
859
945 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする