ピンヘッダ 13極 1.27mm 2列 1セット 17個入

ピンヘッダ 13極 1.27mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC


Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:13●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6656 アズワン品番65-7676-75 内容量1セット(17個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66039988 FTSH-113-01-L-D-EJ-K
18,100
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする