ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC


Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、20 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1494 アズワン品番65-7613-02 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66040627 FTSH-110-01-L-DV-A-P-TR
1,510
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする