ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 11個入
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1641
アズワン品番65-7563-14
内容量1セット(11個)
商品豆知識