ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6389
アズワン品番65-7683-52
内容量1セット(2個)
商品豆知識