プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1841 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1841mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9938
アズワン品番65-7883-09
内容量1個