プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 457mm ポリウレタン RB
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:457mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1537
アズワン品番65-7882-88
内容量1個