プラグ式I/Oコネクタ 1セット 300個入

プラグ式I/Oコネクタ 1セット 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ
TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。
主な利点
既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。
用途
サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング

仕様●入数:1リール(300個入り)●Form Factor:QSFP●オス/メス:メス●ポート数:5●極数:76●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3408 アズワン品番65-7699-86 内容量1セット(300個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66044660 2318579-2
751,000
729,800
802,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする