フロントロータリ動作メカニズム

フロントロータリ動作メカニズム - SIEMENS


The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch
It has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in black color Front mount

仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3552アズワン品番65-7806-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660458163LD9224-1D
8,160
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする