曜日別特売

ベアリングユニット 4穴 50mm

ベアリングユニット 4穴 50mm - NSK(日本精工)


グリースニップル及び取付説明書付属
RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット
メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:161.9mm●幅:161.9mm●深さ:46.07mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:136.5mm●コード番号:213-3039アズワン品番65-8050-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046446MFC50
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする