曜日別特売

ベアリングユニット 4穴 80mm

ベアリングユニット 4穴 80mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF FNL フランジ付きハウジングは、ベアリング用に設計されています。農業、製パン、建設、林業、海洋、繊維機器など、さまざまな用途で使用されています。この設計により、中程度の初期ミスアライメントに対応することができます

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:80mm●長さ:210mm●幅:210mm●深さ:118mm●取り付け穴の数:4●コード番号:205-4998アズワン品番65-7917-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046464FNL 518 B
153,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする