曜日別特売

ベゼル KAX の場合用 黒 25mm HarmonyシリーズK Harmony Series K

ベゼル KAX の場合用 黒 25mm HarmonyシリーズK Harmony Series K - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric のカムスイッチヘッドは、ビルの制御パネルやコンソールで使用されており、タイプ K のカムスイッチによって産業用、ビル、単純な機械の直接制御のプロセスや設備を制御することができます。環境規格:電源回路用 EN60947-3 製品認定:UL、CSA 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2834アズワン品番65-7831-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046665KAXZ1C12
6,560
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする