ヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 2個入
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 10 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1974
アズワン品番65-7651-55
内容量1袋(2個)
商品豆知識