ボールベアリング25mm62mmW 6305-2RS1
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 25 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0497
アズワン品番65-7936-30
内容量1個
商品豆知識