曜日別特売

マイクロスイッチ スナップ Pre-wired 1袋 2個入

マイクロスイッチ スナップ Pre-wired 1袋 2個入 - Zippy
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4043アズワン品番65-7829-52内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052676SW2-C1S1-00L0-EA001-Z
3,340
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする