マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1箱 250個入

マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1箱 250個入 - ハネウェル
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9823アズワン品番65-7808-66内容量1箱(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052816V19T16-EZ400A06
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする