マニホールドストリップ VABMシリーズ
Festo VABM シリーズ 5 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:5●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-1318
アズワン品番65-8000-53
内容量1個