モニタリングリレー DPDT 22.5mm

モニタリングリレー DPDT 22.5mm SIEMENS


Siemens デジタル監視リレーは、N 導体の三相電圧用で、デジタル設定のネットワーク監視リレーとして使用されています。LCD ディスプレイとねじ Terminal タイプです。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3898 アズワン品番65-8087-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66054600 3UG4616-1CR20
71,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする