曜日別特売

リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152

リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152 - ハネウェル


EN60947-5-1、IEC947-5-1
耐油性、耐熱性リミットスイッチ
2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:98.6mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2134アズワン品番65-7839-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660704995LS1-4CN152
68,800
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする